Referencias
Riegler:MS2521212
Rubix:799299223000
fabricante:131770
EAN:4047322464819


Resumen técnico
| Material | latón cw614n |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 a. |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
Detalles de producto : BOQUILLA DOBLE LATON ROSCA MACHO G1/2XG1/2 SW24 MM
Tobera doble con rosca macho
Características: De latón.
Características: De latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Material | latón cw614n |
| Conexión 1 | g 1/2 a. |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
| Conexión 2 | g 1/2 a. |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,58 € Sin IVA
/ unidad
3,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días