Referencias
IMI Norgren:237120028
Rubix:798136713000
fabricante:237120028


Resumen técnico
| Material | acero niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | female thread g1/4 (iso g) |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
Documentos
Detalles de producto : 237120028
Cualidades
-Cierre sencillo: El enchufe diseñado en línea recta, acoplamiento se apaga inmediatamente cuando se rompe la conexión. La solución ideal para el funcionamiento de herramientas de aire comprimido
Autoventeo: La primera etapa cierra la válvula y permite que la presión aguas abajo se ventile mientras el acoplamiento sigue unido evitando latigazos. Una vez purgada la presión, la segunda etapa de desconexión libera la clavija del enchufe.
Autoventeo: La primera etapa cierra la válvula y permite que la presión aguas abajo se ventile mientras el acoplamiento sigue unido evitando latigazos. Una vez purgada la presión, la segunda etapa de desconexión libera la clavija del enchufe.
Información técnica
Atributos
| Material | acero niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | female thread g1/4 (iso g) |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
| Perfil | iso 6150 b (series 237, self-ventilated safety coupling) |
| Conexión 2 | plug for series 237 (iso 6150 b) quick-release safety coupling, nominal size ø 5.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,33 € Sin IVA
/ unidad
7,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días