TAPON INOX 1/8
TAPÓN CILÍNDRICO HEXAGONAL MACHO - ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:843011
Rubix:798940390000
EAN:3660338062971


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
Documentos
Detalles de producto : TAPON INOX 1/8
Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Tapón inox 1/8
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
| Perfil | g |
| Conexión 2 | manicotto ø 6,5 mm |
| Temperatura mín. | -110 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | -0.99 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 € Sin IVA
/ unidad
16,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días