Referencias
SMC:M-5HL-6
Rubix:751600872043
fabricante:M-5HL-6
EAN:3618035941884

Resumen técnico
| Material | rvs |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
Documentos
Detalles de producto : M-5HL-6
Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
-Simple conexión/desconexión
-Alta fuerza de retención
-Tamaño miniatura
-Acepta muchos estilos de tubos de plástico
Modelo: M-5HL-6 (Tamaño de puerto M5X0,8, codo de manguera, tamaño de tubo Ø6XØ4)
-Alta fuerza de retención
-Tamaño miniatura
-Acepta muchos estilos de tubos de plástico
Modelo: M-5HL-6 (Tamaño de puerto M5X0,8, codo de manguera, tamaño de tubo Ø6XØ4)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x18x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | rvs |
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Perfil | m5 |
| Conexión 2 | hose barb ø6 mm (for tube od/id 6/4 mm) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días