Referencias
SMC:M-3ALU-4
Rubix:751600843043
fabricante:M-3ALU-4
EAN:3618035942324

Resumen técnico
| Material | rvs |
|---|---|
| Conexión 1 | m3x0,5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : M-3ALU-4
Series M and MS miniature fittings are for use with air connections in confined areas. The hose nipple and hose elbow styles accept nylon, soft nylon and polyurethane tubing. The body of the MS series is stainless steel, making it possible to use this fitting in corrosive applications.
M3ALU, Racor miniatura - Codo con boquilla para tubo flexible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x10x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | rvs |
| Conexión 1 | m3x0,5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | m3 |
| Conexión 2 | hose barb for soft tubing ø4 x ø2,5 mm (od x id) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,67 € Sin IVA
/ unidad
3,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días