RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 10-1/4R

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, PROLONGADO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858764
Rubix:798941713000
EAN:3660338138348
LONG TAPERED MALE 90° ELBOW Material Body in H polymer 10-1/4R
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1r1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 10-1/4R


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
Racor codo 90º prolongado rosca macho cónica 1/4 - 10mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1r1/4
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,93 Sin IVA
/ unidad
15,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días