QSLV-1/4-8

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-1/4-8
Rubix:756101824113
fabricante:153090
EAN:4052568031831
QSLV-1/4-8 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-1/4-8


Racor en L a presión QSLV-1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Peso neto37,2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
5,36 Sin IVA
/ unidad
6,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días