RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 10-1/4G

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, PROLONGADO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858861
Rubix:798941732000
EAN:3660338139314
LONG PARALLEL MALE 90° ELBOW Execution Cylindrical 10-1/4G
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 10-1/4G


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Racor codo 90º prolongado rosca macho cilíndrica 1/4 - 10mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 Sin IVA
/ unidad
16,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días