NPQP-P-S12-FD-P10

Conector push-in, resistente a medios NPQP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQP-P-S12-FD-P10
Rubix:799266545000
fabricante:133132
EAN:4052568030124
NPQP-P-S12-FD-P10 Blanking plug

Resumen técnico

Materialpp (cuerpo);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQP-P-S12-FD-P10


El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.

Cualidades

  • Polipropileno
  • Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
  • Para uso con influencias extremas del medio
  • Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
  • Medio de servicio: aire comprimido, vacío
  • Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in

Información técnica


Atributos
Peso neto2,33 g
Materialpp (cuerpo);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 112
Perfilestándar
Conexión 212
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días