CLAMPEX 250-50X65

CLAMPEX KTR 250

Ver información técnica
Referencias
KTR:CLAMPEX 50X65KTR250
Rubix:799034699000
fabricante:082505050065
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : CLAMPEX 250-50X65


Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Proporcionan una conexión sin juego ni adherencia entre ejes cilíndricos lisos y orificios de cubo sin chavetero. Los elementos de sujeción se fijan mediante tornillos integrados, que se utilizan para aflojar de forma no destructiva elementos de sujeción adicionales (la serie KTR 150 es una excepción). Según el tipo, los elementos de sujeción se aflojan simplemente soltando los tornillos, o bien separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de sujeción. Los elementos de sujeción CLAMPEX se prefieren, entre otras cosas, como alternativa a los racores de llave.

Información técnica


Atributos
Peso neto1280 g
Tipoclampex
Par transmisible2600 N.m
Ejecución250
Centradoautocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días