KTR 400 45X75

CLAMPEX KTR 400

Ver información técnica

Referencias

KTR:KTR 400-45X75
Rubix:798248664000
fabricante:084005045075
CLAMPEX TENSION ELEMENT TYPE 400 - 45 X 75 MM

Resumen técnico

Detalles de producto : KTR 400 45X75


Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Permiten una conexión sin juego y no positiva entre ejes cilíndricos lisos y taladros de cubo sin chavetero. Los elementos de apriete se fijan mediante tornillos integrados que sirven además para el desapriete no destructivo de los elementos de apriete (la serie KTR 150 constituye una excepción). Según el tipo, los elementos de apriete se sueltan simplemente aflojando los tornillos o separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de apriete. Entre otras cosas, los elementos de apriete CLAMPEX son preferibles como alternativa a las uniones con chaveta.

Información técnica


Atributos
Peso neto962 g
Tipoclampex
Diámetro de perforación45 mm
Par transmisible3250 N.m
Diámetro exterior75 mm
Ejecución400
Centradoautocentrado
100,69 € Sin IVA
/ unidad
121,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días