Elementos de conexión y acoplamiento
Elementos de conexión
Elementos de sujeción
Juego de sujeción / Elemento de sujeción
COLLARIN DE EJE MLAB10SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE
COLLARIN DE EJE MLAB10SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE
Collarín del eje - 2 Tornillo de cabeza
Referencias
mecaline:
MLAB10SS
rubix:
799102534000
fabricante:
896026
ean:
3660338483332
Resumen técnico
Tipo
Sólido con tornillo
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB10SS ACERO INOX C/TORN. PASANTE
Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.
Cualidades
Acero inoxidable resistente a la corrosión, fácil de montar,
Aplicaciones
Para fijar componentes en ejes
Información técnica
Atributos
Tipo
Sólido con tornillo
Número de tornillos
1
Material
Acero inoxidable AISI304
Peso
0.019
kg
Diámetro exterior
20
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
2,67
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (9)