TLK133.70X110

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica
Referencias
Tollok:TLK133 70x110 C
Rubix:798053469000
fabricante:11044660
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : TLK133.70X110


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades




∙ Pares medios a altos ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Aplicación rentable ∙ Intercambiable con TLK 200

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado Ms en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están colocados Atención: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión o grasa, que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 133
Diámetro de eje70 mm
Diámetro de perforación70 mm
Longitud total con tornillos50 mm
Longitud total sin tornillos30 mm
Número de tornillos8
Fuerza axial133 kN
Eje de presión superficial211 N/mm²
Par transmisible4670 N.m
Diámetro exterior110 mm
Ejecución133
Centradoautocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días