COLLARIN DE EJE MLADB35 OXIDO NEGRO C/2PR

Collarín del eje - Tipo de tornillo prisionero

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:MLADB35
Rubix:799102501000
fabricante:896058
EAN:3660338483653
brand logo
Resumen técnico
Tipodividido con 2 tornillos de cabeza
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLADB35 OXIDO NEGRO C/2PR


Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Los collares partidos son fáciles de montar. El collar del eje tiene 2 medios cuerpos que pueden ajustarse alrededor de un eje y fijarse con 2 tornillos de cabeza suministrados.

Cualidades

Suministrado en acero C45 de calidad con bordes desbarbados, dado que el collarín está partido no es necesario desmontar la disposición para colocar el collarín.

Aplicaciones

Para fijar componentes en ejes

Información técnica


Atributos
Tipodividido con 2 tornillos de cabeza
Número de tornillos2
Materialacero c45
Peso0.172 kg
Diámetro exterior57 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,08 Sin IVA
/ unidad
8,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días