TLK110 40X53

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica

Referencias

Tollok:TLK110 40x53 C
Rubix:798053375000
fabricante:11044539
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TLK110 40X53


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades




∙ Pares medios y altos ∙ Dimensiones de montaje radiales reducidas ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Presiones superficiales muy bajas

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y los cubos. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están dispuestos. PRECAUCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, ya que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 110
Diámetro de eje40 mm
Diámetro de perforación40 mm
Longitud total con tornillos56 mm
Longitud total sin tornillos50 mm
Número de tornillos8
Fuerza axial45 kN
Eje de presión superficial101 N/mm²
Par transmisible900 N.m
Diámetro exterior53 mm
Ejecución110
Centradoautocentrado
40,73 € Sin IVA
/ unidad
49,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días