TLK130.30X55

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica

Referencias

Tollok:TLK130 30x55 C
Rubix:798053394000
fabricante:11044580
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TLK130.30X55


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades



∙ Pares elevados ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Aplicación rentable

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están dispuestos.
Atención: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, ya que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 130
Diámetro de eje30 mm
Diámetro de perforación30 mm
Longitud total con tornillos47 mm
Longitud total sin tornillos41 mm
Número de tornillos6
Fuerza axial55 kN
Eje de presión superficial186 N/mm²
Par transmisible820 N.m
Diámetro exterior55 mm
Ejecución130
Centradoautocentrado
25,28 € Sin IVA
/ unidad
30,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días