Referencias
Rothenberger:52000
Rubix:798262232000



Detalles de producto : 52000 ROCUT TC 42, 6-42MM
Cizalla de tubos de plástico ROCUT® TC
Características: Hoja de acero con amolado en V, con apoyo de tubo ancho para cortar puntos con precisión. La curva de corte con un dentado perfecto permite realizar el corte sin apenas esfuerzo, incluso en espesores de pared grandes. La palanca de activación permite abrir la cuchilla de forma controlada con solo pulsar un botón. Mangos con zonas blandas de goma para sujetar la herramienta de forma segura durante el corte.
Aplicación: Para cortar con precisión con una sola mano, para separar, tronzar y cortar a medida y sin esfuerzo tubos de PE, PE-X, PP, VPE, PB y PVDF. El artículo 7212 0160 es especialmente adecuado para tubos de PVC.
Características: Hoja de acero con amolado en V, con apoyo de tubo ancho para cortar puntos con precisión. La curva de corte con un dentado perfecto permite realizar el corte sin apenas esfuerzo, incluso en espesores de pared grandes. La palanca de activación permite abrir la cuchilla de forma controlada con solo pulsar un botón. Mangos con zonas blandas de goma para sujetar la herramienta de forma segura durante el corte.
Aplicación: Para cortar con precisión con una sola mano, para separar, tronzar y cortar a medida y sin esfuerzo tubos de PE, PE-X, PP, VPE, PB y PVDF. El artículo 7212 0160 es especialmente adecuado para tubos de PVC.
Cualidades
Stainless steel blade with V-edge: pin-point precision without deformation
Minimum effort: ideally meshed cutting curve
Wide pipe support: Precise right-angled cuts
Release the lever with the push of a button: Automatic and controlled opening of the blade
Rubberized handle: for a secure fit without slipping
Minimum effort: ideally meshed cutting curve
Wide pipe support: Precise right-angled cuts
Release the lever with the push of a button: Automatic and controlled opening of the blade
Rubberized handle: for a secure fit without slipping
Información técnica
Atributos
| Material de tubo | pp/pe/pex/pb/pvdf |
|---|---|
| Peso | 0.45 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,95 € Sin IVA
/ unidad
89,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días