Referencias
Beta Tools:341B
Rubix:798162895000
fabricante:003410051
EAN:8014230510705

Detalles de producto : 341B-CORTATUBOS DE TRINQUETE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x200x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 616 g |
| Material de tubo | plástico |
| Longitud | 195 mm |
| Peso | 0.616 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
