Cortatubos telescópico para cobre y aleaciones ligeras
Capacidad | 6÷38 mm |
---|---|
Material de tubo | Cobre y aleaciones ligeras |
Capacidad | 6÷38 mm |
---|---|
Material de tubo | Cobre y aleaciones ligeras |
Longitud | 160 mm |
Capacidad (pulgadas) | 1/4''-1''1/2 '' |
Peso | 0.498 kg |
Entrega estimada (15) días