CORTATUBO CARRACA TUBERIA MULTICAPA PE PEHD 40 MM 210 MM

Cortatubos multicapa PE PEHD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:840508
Rubix:798745426000
EAN:3660338061875
CABLE CUTTER 40 mm Tube material Multi-layer, PE, PEHD
Resumen técnico
Capacidad40 mm
Material de tubope/pehd
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CORTATUBO CARRACA TUBERIA MULTICAPA PE PEHD 40 MM 210 MM


Sistema de carraca con pestillo para multiplicar de la fuerza
Para tubos multicapas, PE, PEHD. Corta fácilmente hasta 40 mm. Seguridad automática de la cuchilla. Cajón de pretensado móvil para evitar la deformación. Corte limpio y preciso. Cuchilla reafilable e intercambiablee.
Fabricada en Alemania.

Cualidades

Cuts up to 40 mm easily
Specially for multi-layer, PE and PEHD tubes

Información técnica


Atributos
Capacidad40 mm
Material de tubope/pehd
Longitud210 mm
Peso0.465 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,36 Sin IVA
/ unidad
142,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días