Referencias
Beta Tools:332
Rubix:798169159000
fabricante:003320001
EAN:8014230026510

Detalles de producto : 332-MINI-CORTATUBOS P.COBRE Y ALEAC.LIG.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103 g |
| Capacidad | 16 mm |
| Material de tubo | cobre |
| Longitud | 59 mm |
| Peso | 0.103 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
