Referencias
Beta Tools:330/2
Rubix:798167842000
fabricante:003300002
EAN:8014230026466

Detalles de producto : 330/2-CORTATUBOS P. TUBOS GAS EN ACERO
Cortador de tubos de gas de acero
Cualidades
Cortador de tubos de gas de acero
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 420x125x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2750 g |
| Material de tubo | acero |
| Longitud | 585 mm |
| Peso | 7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,05 € Sin IVA
/ unidad
198,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
