Referencias
Beta Tools:342
Rubix:798162550000
fabricante:003420030
EAN:8014230545899

Detalles de producto : 342-CORTATUBOS DE TRINQUETE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x110x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 503 g |
| Capacidad | 42 mm |
| Material de tubo | plástico |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 0.503 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,13 € Sin IVA
/ unidad
64,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
