CIZALLA DE TUBOS DE PLASTICO 5,5095E ROCUT63 0-63

Cizalla de tubos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Rothenberger:5.5095E
Rubix:799296463000
fabricante:5.5095E
EAN:4004625011942
brand logo

Detalles de producto : CIZALLA DE TUBOS DE PLASTICO 5,5095E ROCUT63 0-63


Cizalla de tubos de plástico ROCUT®

Características: Hoja de acero con amolado en V, con apoyo de tubo ancho para cortar puntos con precisión. La curva de corte con un dentado perfecto permite realizar el corte sin apenas esfuerzo, incluso en espesores de pared grandes.

Aplicación: Para cortar con precisión con una sola mano, para separar, tronzar y cortar a medida y sin esfuerzo tubos de PE, PP, VPE, PB y PVDF. Especialmente adecuada para la preparación de soldaduras de manguitos.
Plastic pipe shears ROCUT 0-63mm

Información técnica


Atributos
186,30 Sin IVA
/ unidad
225,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días