DIN 471 INOX A1 M-105 [E 105 INOX] - CIRE105A9545 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE105A9545
Rubix:799113307000
fabricante:04712105
EAN:4043377039545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-105 [E 105 INOX] - CIRE105A9545 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 105X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo | circlips para ejes |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1071,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
1295,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
98 mm
Diámetro exterior
105 mm