DIN 472 INOX A1 M-029 [I 29 INOX] - CIRI29A2858 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI29A2858
Rubix:799113166000
fabricante:0472453229
EAN:4043377362858


Resumen técnico
| Diámetro interior | 29 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.1 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-029 [I 29 INOX] - CIRI29A2858 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 29X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 29 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.1 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | anillos de bloqueo para orificios |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
479,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
29 mm
Diámetro exterior
31.1 mm