DIN 471 INOX A1 M-018 [E 18 INOX] - CIRE18A9644 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:880999
Spartex:CIRE18A9644
Rubix:799113279000
fabricante:0471218
EAN:4043377039644


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-018 [E 18 INOX] - CIRE18A9644 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 18X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | 0.111 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
125,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
16.5 mm
Diámetro exterior
18 mm