DIN 472 INOX A1 M-035 [I 35 INOX] - CIRI35A0350 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI35A0350
Rubix:799113156000
fabricante:0472235
EAN:4043377040350


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37.8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-035 [I 35 INOX] - CIRI35A0350 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 35X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37.8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | 0.354 |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
78,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
35 mm
Diámetro exterior
37.8 mm