DIN 471 INOX A1 M-036 [E 36 INOX] - CIRE36A9811 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIREXT36A2
Spartex:CIRE36A9811
Rubix:799108660000
fabricante:0471236
EAN:4043377039811


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-036 [E 36 INOX] - CIRE36A9811 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 36X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 33.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.75 mm |
| Tipo | circlips para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
186,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
33.2 mm
Diámetro exterior
36 mm