CINTA ENMASCARAR 4319 50MT X 25MM TESAKREPP

tesa® 4319 - Cinta de enmascarar flexible para curvas, 50 m × 25 mm

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:4319 50M 25MM BROWN
Rubix:798670133000
fabricante:04319-00007-00
EAN:4005800007415
brand logo
Resumen técnico
Anchura25 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4319 50MT X 25MM TESAKREPP


Tesa® 4319 es una cinta de papale muy crepado para aplicación en multitud de campos.
Cinta de papel crepado muy rugoso para pintado

Cualidades

Alta adhesión inicial (tack)

Aplicaciones

Especialmente indicada para enmascarar curvas
Enmascarado rápido y fiable incluso en superficies rugosas
Enmascarado de interiores

Información técnica


Atributos
Peso neto14200,58 g
Anchura25 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor375 mm
Materialpapel crepado con adhesivo caucho natural
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,36 Sin IVA
/ 12 unidades
83,93 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura

Color

Seleccione variantes (5)