CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 30X533 MM K80

Cinta abrasiva corindón circonio 30x533mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:704316
Rubix:799297175000
fabricante:704316
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 30X533 MM K80


Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 30 x 533 mm

ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 30x 533mm K 80

Información técnica


Atributos
Grano80
159,85 Sin IVA
/ unidad
193,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días