ROLLO LIMPIEZA/ACABADO CF-RL SCOTCH-BRITE 125 MM X 10 MT A MUY FINO
Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100182472
Rubix:799086226000
fabricante:7100182472
EAN:03134375325806






Documentos
Detalles de producto : ROLLO LIMPIEZA/ACABADO CF-RL SCOTCH-BRITE 125 MM X 10 MT A MUY FINO
Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.
Cualidades
Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.;Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.;Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.;Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.
Aplicaciones
Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 900 g |
|---|---|
| Longitud | 10000 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Material | poliamida |
| Grano | muy fino |
| 125 mm | |
| 10000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,60 € Sin IVA
/ 4 unidades
344,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días