DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 125 MM K24

Disco abrasivo de fibra corindón 125mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:87610024, 9838840024
Rubix:799298291000
fabricante:9838840024
EAN:4018875998540
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 125 MM K24


Disco abrasivo de fibra, corindón, Ø 125 mm

KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.

Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Sanding paper disc,corundum 125mm grit24

Información técnica


Atributos
Grano24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,98 Sin IVA
/ unidad
90,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días