CINTA ABRASIVA CORINDON 50X2000 MM K80

Cinta abrasiva corindón 50x2000mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:708382
Rubix:799297214000
fabricante:708382
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 50X2000 MM K80


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 50 x 2000 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cl.belt cor. 50x2000mm K 80

Información técnica


Atributos
Grano80
465,18 Sin IVA
/ unidad
562,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días