CINTA ABRASIVA CORINDON 100X560 MM K120

Cinta abrasiva corindón 100x560mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:713282
Rubix:799297280000
fabricante:713282
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 100X560 MM K120


Cinta de tejido abrasivo, corindón, para el mecanizado de madera, dimensiones 100 x 560 mm

KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 100x560mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
293,25 Sin IVA
/ unidad
354,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días