1701N/PM 250-CINCELES C/MANGO PROTECTOR
Cinceles para construcción con guardamanos
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1701N/PM 250
Rubix:798171844000
fabricante:017010101
EAN:8014230600130

Detalles de producto : 1701N/PM 250-CINCELES C/MANGO PROTECTOR
Cinceles para construcción con guardamanos
Cualidades
Cinceles para construcción con guardamanos
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 313x90x87 mm |
|---|---|
| Peso neto | 473,5 g |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Peso | 473.5 g |
| Mango | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
