CINCEL OCTOGONAL 300 MM C/PROTECTOR

Disco de corte "dti"

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:865234
Rubix:798933835000
EAN:3660338195990
Multi-purpose scissors Blade length mm 265

Resumen técnico

Longitud300 mm
Anchura16 mm
Peso525 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINCEL OCTOGONAL 300 MM C/PROTECTOR


Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania Norma: DIN 7255

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Anchura16 mm
Peso525 g
Mangoenfundado
20,99 € Sin IVA
/ unidad
25,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días