Referencias
Gedore:110-358
Rubix:798176111000
fabricante:8731870
EAN:4010883873185

Detalles de producto : 8731870 110-358 - CINCEL DE ALBAÑIL 350X18 MM
• según DIN 7254 forma B
• acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7
• endurecido de manera uniforme a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente templado
• cabezas de golpe templadas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas en brillo y lacadas en brillo
• * no estandarizado
Cincel de albañil octogonal 350x18 mm según DIN 7254 forma B acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7 endurecido de manera uniforme a lo largo de toda la longitud y revenido cuidadosamente cabezas de golpeo revenidas por inducción superficies de trabajo pulidas y lacadas en brillo * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Peso | 700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
