1701N/PM 300-CINCELES C/MANGO PROTECTOR
Cinceles para construcción con guardamanos
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1701N/PM 300
Rubix:798171846000
fabricante:017010103
EAN:8014230389578

Detalles de producto : 1701N/PM 300-CINCELES C/MANGO PROTECTOR
Cinceles para construcción con guardamanos
Cualidades
Cinceles para construcción con guardamanos
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 560 g |
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Peso | 560 g |
| Mango | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
