Referencias
Gedore:110-418
Rubix:798176112000
fabricante:8731950
EAN:4010883873192

Detalles de producto : 8731950 110-418
• según DIN 7254 forma B
• acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7
• endurecido de manera uniforme a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente templado
• cabezas de golpe templadas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas en brillo y lacadas en brillo
• * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 810 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Peso | 810 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
