Referencias
Gedore:109-200
Rubix:798176098000
fabricante:8728650
EAN:4010883872867

Detalles de producto : 8728650 109-200 - CINCEL DE ALBAÑIL 200X20X12 MM
- según DIN 7254 forma A
- acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido al aire
- uniformemente endurecido y cuidadosamente templado en toda su superficie
- cabezas de golpeo endurecidas por inducción
- superficies de trabajo rectificadas hasta un acabado brillante y barnizadas.
Bricklayer's chisel 200x20x12 mm Acc. to DIN 7254 Form A Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Peso | 320 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días