Referencias
Gedore:110-216
Rubix:798176106000
fabricante:8731280
EAN:4010883873123

Detalles de producto : 8731280 110-216 - CINCEL DE ALBAÑIL 200X16 MM
• según DIN 7254 forma B
• acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7
• endurecido de manera uniforme a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente templado
• cabezas de golpe templadas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas en brillo y lacadas en brillo
• * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Peso | 300 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
