Referencias
Gedore:110-318
Rubix:798176110000
fabricante:8731790
EAN:4010883873178

Detalles de producto : 8731790 110-318 - CINCEL DE ALBAÑIL 300X18 MM
• según DIN 7254 forma B
• acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7
• endurecido de manera uniforme a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente templado
• cabezas de golpe templadas por inducción
• superficies de trabajo rectificadas en brillo y lacadas en brillo
• * no estandarizado
Cincel para albañil octogonal 300x18 mm según DIN 7254 forma B acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido al aire templado uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido cabezas de golpe revenidas por inducción superficies de trabajo pulidas a brillo y lacadas con barniz transparente * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Peso | 600 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
