CILINDRO ALUMINIO SIMPLE EFECTO S/A 100 TN 100 MM
Cilindros de aluminio de simple efecto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886239
Rubix:799195371000
EAN:3660338396854


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 100000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 360 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ALUMINIO SIMPLE EFECTO S/A 100 TN 100 MM
Cilindros ligeros para uso general. Más de un 40 % de reducción de peso en comparación con el equivalente de acero. Fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia. Todas las piezas de aluminio están tratadas para mejorar la resistencia y prolongar la vida útil. No son aptos para aplicaciones de alto ciclo.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 100000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 360 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 180 mm |
| Capacidad de aceite | 1327.32 cm³ |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4443,82 € Sin IVA
/ unidad
5377,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días