JUEGO CILINDRO Y BOMBA 10 TN 150 MM + MANGUERA + MANOMETRO C/ADAPTADOR + RACOR MACHO
Conjunto de cilindro de efecto simple y bomba manual
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886301
Rubix:799195357000
EAN:3660338397394




Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 10000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 402 mm |
| Carrera de cilindro | 155 mm |
Documentos
Detalles de producto : JUEGO CILINDRO Y BOMBA 10 TN 150 MM + MANGUERA + MANOMETRO C/ADAPTADOR + RACOR MACHO
Todos los juegos incluyen una manguera hidráulica de 2 metros, un racor macho, un manómetro y un adaptador para manómetro. La referencia 886302 también incluye un racor hembra
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 10000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 402 mm |
| Carrera de cilindro | 155 mm |
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Capacidad de aceite | 247 cm³ |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1685,84 € Sin IVA
/ unidad
2039,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días