CILINDRO SIMPLE C 30T COURSE 64MM
Cilindro de simple efecto, vástago hueco, muelle de retorno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886246
Rubix:798953029000
EAN:3660338396915


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 30000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 261 mm |
| Carrera de cilindro | 64 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 30T COURSE 64MM
Para aplicaciones de empuje y tracción: Tensión de cables y pernos, tracción de manguitos y cojinetes. Pistón hueco de cromo duro. Roscado del collarín, roscado del extremo del pistón y orificios en la base para facilitar el montaje.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 30000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 261 mm |
| Carrera de cilindro | 64 mm |
| Diámetro de cilindro | 261 mm |
| Capacidad de aceite | 281.48 cm³ |
| Modelo | 30t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1739,06 € Sin IVA
/ unidad
2104,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días