CILINDRO EXTRA PLANO C 10T / 11MM

Cilindro extraplano, simple efecto, retorno por muelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886272
Rubix:798953010000
EAN:3660338397158
brand logo

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)10000 kg
Altura de elevación54 mm
Carrera de cilindro11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO EXTRA PLANO C 10T / 11MM


Cilindros con muelle de retorno.Utilización en espacios reducidos: posicionamiento de máquinas, montaje de herramientas.Con dos lados paralelos para funcionamiento horizontal.Orificios para pernos de fijación para facilitar el montaje.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)10000 kg
Altura de elevación54 mm
Carrera de cilindro11 mm
Diámetro de cilindro56 mm
Capacidad de aceite16 cm³
Modelo10t
637,36 € Sin IVA
/ unidad
771,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Altura de elevación

Carrera de cilindro

Diámetro de cilindro

Capacidad de aceite