CILINDRO SIMPLE C 12T COURSE 40MM
Cilindro de simple efecto, vástago hueco, muelle de retorno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886242
Rubix:798953033000
EAN:3660338396878


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 12000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 124 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO SIMPLE C 12T COURSE 40MM
Para aplicaciones de empuje y tracción: Tensión de cables y pernos, tracción de manguitos y cojinetes. Pistón hueco de cromo duro. Roscado del collarín, roscado del extremo del pistón y orificios en la base para facilitar el montaje.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 12000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 124 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Diámetro de cilindro | 124 mm |
| Capacidad de aceite | 71 cm³ |
| Modelo | 12t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
831,32 € Sin IVA
/ unidad
1005,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días