CILINDRO EXTRA PLANO C 30T / 13MM
Cilindro extraplano, simple efecto, retorno por muelle
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886274
Rubix:798953008000
EAN:3660338397172


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 30000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 72 mm |
| Carrera de cilindro | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO EXTRA PLANO C 30T / 13MM
Cilindros con muelle de retorno.Utilización en espacios reducidos: posicionamiento de máquinas, montaje de herramientas.Con dos lados paralelos para funcionamiento horizontal.Orificios para pernos de fijación para facilitar el montaje.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 30000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 72 mm |
| Carrera de cilindro | 13 mm |
| Diámetro de cilindro | 95 mm |
| Capacidad de aceite | 55 cm³ |
| Modelo | 30t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1000,04 € Sin IVA
/ unidad
1210,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días