GATO HIDRAULICO C50T COURSE 60MM
Cilindro bajo, efecto simple, retorno por muelle
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:886267
Rubix:798953014000
EAN:3660338397103


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 50000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 185 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : GATO HIDRAULICO C50T COURSE 60MM
Cilindros con muelle de retorno.Perfil bajo para uso en espacios reducidos: posicionamiento de máquinas, sujeción de herramientas, pruebas de carga.
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 50000 kg |
|---|---|
| Altura de elevación | 185 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Diámetro de cilindro | 127 mm |
| Capacidad de aceite | 425 cm³ |
| Modelo | 50t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1348,53 € Sin IVA
/ unidad
1631,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días